CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM40 96 3V 5A lk C Pan O2

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM40 96 3V 5A lk C Pan O2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067060222

Sähkönumero

6706022

Toimittajan tuotenumero

WM40-96AV53HO2XXXXXX

Tukkuerä

1

Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, 2 x pulssilähtö, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.

• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi, instrumentti
rakennettavissa tarpeiden mukaiseksi
• 2-kanavainen, hälytys- ja/tai pulssilähtö
• Sisäänrakennettu tietojenkeruu hetkellisille
muuttujille, dmd-profileille ja tapahtumille
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus