CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM40 96 3V 5A lk C Pan R2 S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM40 96 3V 5A lk C Pan R2 S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067060246

Sähkönumero

6706024

Toimittajan tuotenumero

WM40-96AV53HR2XXS1XX

Tukkuerä

1

Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, 2 x ulostulos (rele), sarjaliikenne Modbus RTU, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.

• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi, instrumentti
rakennettavissa tarpeiden mukaiseksi
• Modbus RS485 sarjaliikenneväylä
• 2-kanavainen, hälytys ja/tai pulssilähtö
• Sisäänrakennettu tietojenkeruu hetkellisille
muuttujille, dmd-profileille ja tapahtumille
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus