CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPA050 1V 50A 0,5% DIN

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPA050 1V 50A 0,5% DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956080070

Sähkönumero

6706142

Toimittajan tuotenumero

CPA0501LS1X

Tukkuerä

1

Tehoanalysaattori 1-vaihe AC/DC, 50A, 0,5%, sarjaliikenne Modbus RTU, DIN/paneli, kaapelin max. halkaisija 15mm.

• Mitat: 63×46×25 mm (ilman liittimiä)
• Asennus: DIN-kiskoon ja paneeliin kiinnitettävä
• 1-vaiheinen VAC (1–400 Hz) tai DC
• Syöttöjännite 9 – 30VDC
• Kosketukseton virranmittaus Hallanturilla (reiän läpimitta 15 mm)
• AC- (True RMS) ja DC-valvonta
• Jännitealue: 800 VAC, 1000 VDC
• Virta-alue: 50 AAC, 50 ADC
• Konfiguroitavissa UCS (Universal Configuration Software) -ratkaisun avulla
• Yhteensopiva VMU-C EM:n kanssa