CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPA300 1V 300A 0,5% DIN

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPA300 1V 300A 0,5% DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956080063

Sähkönumero

6706143

Toimittajan tuotenumero

CPA3001LS1X

Tukkuerä

1

Tehoanalysaattori 1-vaihe 300AAC/ 400ADC, 0,5%, sarjaliikenne Modbus RTU, DIN/paneli, kaapelin max. halkaisija 33mm.

• Mitat: 99×89×30 mm (ilman liittimiä)
• Asennus: DIN-kiskoon ja paneeliin
kiinnitettävä
• 1-vaiheinen VAC (1–400 Hz) tai DC
• Syöttöjännite 9 – 30 VDC
• Kosketukseton virranmittaus Hallanturilla (reiän läpimitta 33 mm)
• AC- (True RMS) ja DC-valvonta
• Jännitealue: 800 VAC, 1000 VDC
• Virta-alue: 300 AAC, 400 ADC
• Konfiguroitavissa UCS (Universal Configuration Software) -ratkaisun avulla
• Yhteensopiva VMU-C EM:n kanssa