CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPT-DIN 3V 5A 0,5% DIN H A1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPT-DIN 3V 5A 0,5% DIN H A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956032307

Sähkönumero

6706158

Toimittajan tuotenumero

CPTDINAV53HA1AX

Tukkuerä

1

Tehomuunnin, 3-vaihe, 400 (690) VAC, 5A virtamuuntajakytketty, analogialähtö 0...20mA, 0,5%, DIN-kiskoasennus, syöttöjännite 90-260VDC/VAC

• Mitat: 45×83,5×98,5 mm
• Asennus: DIN-kiskoon
• Ohjelmoitava 1-, 2- ja 3-vaiheinen
mittausmuunnin
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen, taajuuden ja energian
mittaus
• Energian mittaus, 9-numeroinen näyttö
• Mittaustulot 3×230 (400) VAC, 5 A
• Syöttöjännite: 90 - 260 VDC/AC
• Lähdöt: 1 analogialähtöä, virtaviesti
20 mA
• CE, cURus, CSA