CARLO GAVAZZI - Tehomittari - CPT-DIN 3V 5A 0,5% DIN L A3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956032345
Sähkönumero
6706156
Toimittajan tuotenumero
CPTDINAV53LA3AX
Tukkuerä
1
Tehomuunnin, 3-vaihe, 400 (690) VAC, 5A virtamuuntajakytketty, 3 x analogialähtö 0...20mA, 0,5%, DIN-kiskoasennus, syöttöjännite 18-60VDC/VAC
• Mitat: 45×83,5×98,5 mm
• Asennus: DIN-kiskoon
• Ohjelmoitava 1-, 2- ja 3-vaiheinen
mittausmuunnin
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen, taajuuden ja energian
mittaus
• Energian mittaus, 9-numeroinen näyttö
• Mittaustulot 3×230 (400) VAC, 5 A
• Syöttöjännite: 18 - 60 VDC/AC
• Lähdöt: 3 analogialähtöä, virtaviesti
20 mA
• CE, cURus, CSA
• Mitat: 45×83,5×98,5 mm
• Asennus: DIN-kiskoon
• Ohjelmoitava 1-, 2- ja 3-vaiheinen
mittausmuunnin
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen, taajuuden ja energian
mittaus
• Energian mittaus, 9-numeroinen näyttö
• Mittaustulot 3×230 (400) VAC, 5 A
• Syöttöjännite: 18 - 60 VDC/AC
• Lähdöt: 3 analogialähtöä, virtaviesti
20 mA
• CE, cURus, CSA


