CARLO GAVAZZI - Tulo/lähtöyksikkö - VMU-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956078787
Sähkönumero
2805901
Toimittajan tuotenumero
VMUDAUDCX
Tukkuerä
1
USB-tikun liitäntämoduuli
VMU-D lisämoduuli
• Mitat: 2 DIN-moduulia
• Asennus: DIN-kiskoon
• Yhteensopiva Carlo Gavazzin
hyväksymien USB-modeemien (3G/4G)
kanssa (HUAWEI MS2131)
• Syöttöjännite 24 VDC (± 20 %)
• Soveltuu käytettäväksi VMU-C ja
VMU-Y moduulien kanssa
• Liitettävissä internetiin 3G tai
4G-matkaviestinverkkojen kautta
• SMS-hälytykset
• SMS-käskyt
• CE, cULus
VMU-D lisämoduuli
• Mitat: 2 DIN-moduulia
• Asennus: DIN-kiskoon
• Yhteensopiva Carlo Gavazzin
hyväksymien USB-modeemien (3G/4G)
kanssa (HUAWEI MS2131)
• Syöttöjännite 24 VDC (± 20 %)
• Soveltuu käytettäväksi VMU-C ja
VMU-Y moduulien kanssa
• Liitettävissä internetiin 3G tai
4G-matkaviestinverkkojen kautta
• SMS-hälytykset
• SMS-käskyt
• CE, cULus


