CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA18CAN12NAM1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5709870387772
Sähkönumero
2727101
Toimittajan tuotenumero
CA18CAN12NAM1
Tukkuerä
1
Kapasitiivinen tunnistin, M18 NON-FLUSH NPN NO + NC 0-12MM M12 PLUG
Kapasitiivinen anturi, termoplastinen polyesterikotelo
• 4. sukupolvi TRIPLESHIELDTM
• Säädettävä tunnistusetäisyys: 2 - 10 mm upotettava tai 3-15 mm Ei-upotettava
• Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
• Pölyn ja kosteuden kompensointi
• Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö (lisäoptio)
• Nimellisjännite: 10-40 VDC
• Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
• Vakiolähtö: NO ja NC
• LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
• IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
• Kaapeli- ja M12-liittimen versiot ovat saatavilla
Kapasitiivinen anturi, termoplastinen polyesterikotelo
• 4. sukupolvi TRIPLESHIELDTM
• Säädettävä tunnistusetäisyys: 2 - 10 mm upotettava tai 3-15 mm Ei-upotettava
• Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
• Pölyn ja kosteuden kompensointi
• Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö (lisäoptio)
• Nimellisjännite: 10-40 VDC
• Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
• Vakiolähtö: NO ja NC
• LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
• IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
• Kaapeli- ja M12-liittimen versiot ovat saatavilla


