CARLO GAVAZZI - Väylämuunnin - SD2DUG24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956084535
Sähkönumero
2805914
Toimittajan tuotenumero
SD2DUG24
Tukkuerä
1
Väylämuunnin Dupline/Modbus RTU DIN-kiskoasennus
SD2DUG24 on suunniteltu kustannustehokkaaksi Plug & Play -ratkaisuksi Dupline® I/O -laitteiden hallintaan. Se suorittaa kolme toimintoa: Dupline®-kanavan generaattorin, virransyötön synkronoinnin (mahdollistaa 3-johdinjärjestelmän syöttöjännitteen) ja Modbus RS485 -liitännän. Se on täysin ohjelmoitavissa ohjelmiston avulla ja ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi Carlo Gavazzi -sivustolta. Se korvaa G34900000xxx- ja G34960005xxx-moduulit.
Pääpiirteet:
• Modbus-RTU slave liitäntä
• Sisäänrakennettu 2 ja 3 -johtoinen Dupline®-kanavan generoija
• Luo 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 96 ja 128 kanavaa
• Kaikki Dupline®-protokollat ovat tuettuja
• LED-merkkivalot: syöttöjännite , Dupline®-carrier ja RS485
• Kaavat skaalaamaan kentältä luetut raakatiedot
• Helppo yhteys tietokoneeseen USB-portin kautta
SD2DUG24 on suunniteltu kustannustehokkaaksi Plug & Play -ratkaisuksi Dupline® I/O -laitteiden hallintaan. Se suorittaa kolme toimintoa: Dupline®-kanavan generaattorin, virransyötön synkronoinnin (mahdollistaa 3-johdinjärjestelmän syöttöjännitteen) ja Modbus RS485 -liitännän. Se on täysin ohjelmoitavissa ohjelmiston avulla ja ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi Carlo Gavazzi -sivustolta. Se korvaa G34900000xxx- ja G34960005xxx-moduulit.
Pääpiirteet:
• Modbus-RTU slave liitäntä
• Sisäänrakennettu 2 ja 3 -johtoinen Dupline®-kanavan generoija
• Luo 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 96 ja 128 kanavaa
• Kaikki Dupline®-protokollat ovat tuettuja
• LED-merkkivalot: syöttöjännite , Dupline®-carrier ja RS485
• Kaavat skaalaamaan kentältä luetut raakatiedot
• Helppo yhteys tietokoneeseen USB-portin kautta


