CARLO GAVAZZI - Väylämuunnin - SIU-MBM-01-160

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Väylämuunnin - SIU-MBM-01-160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956088229

Sähkönumero

2805915

Toimittajan tuotenumero

SIU-MBM-01-160

Tukkuerä

1

Väylämuunnin M-Bus/Modbus TCP/IP DIN-kiskoasennus

SIU-MBM:t ovat yhdyskäytäviä, jotka muuntavat dataa langallisesta ja langattomasta M-Bus-protokollasta Modbus TCP/IP-protokollaan ja lähettäväksi sitten edelleen Modbus masterille. Saatavilla on kolme versiota: SIU-MBM-01, SIU-MBM-01-160 ja SIUMBM-02. Molemmat voivat integroida jopa 20 langallista M-Bus-laitetta, kun taas SIU-MBM-02 pystyy myös hallitsemaan jopa 32 langatonta M-Bus-laitetta samanaikaisesti. SIU-MBM-01-160 pystyy liittämään 160 langallista laitetta.  Lisäksi SIU-MBC-radiolähettimen ansiosta SIU-MBM-02 pystyy lukemaan pulssilähtöisiä laitteita kuten kaasu- tai vesimittareita. UCS-ohjelmisto, joka on ladattavissa ilmaiseksi, etsii ja tunnistaa SIU-MBM:ään liitetyt M-Bus-laitteet ja alueen käyttämättömät langattomat M-Bus-laitteet ja luo automaattisesti Modbus-kartan. Nopea ja automaattinen integraatio VMU-C EM-masterin kanssa UCS muodostaa Modbus-ohjaimen, joka voidaan tuoda/ladata suoraan masteriin.  Langaton MBus.