CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-6S 150A/5A lk 1 Ø 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956044478
Sähkönumero
6706106
Toimittajan tuotenumero
CTD6S1505AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 150A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 150A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 50 mm. Kisko max. 50x52mm. Paloluokka UL 94 V-0.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 150A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 50 mm. Kisko max. 50x52mm. Paloluokka UL 94 V-0.


