CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-8S 1250A/5A lk 1 Ø 30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956043068
Sähkönumero
6706117
Toimittajan tuotenumero
CTD8S12505AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 1250A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 1250A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 30 mm. Kisko max. 30x80mm. Paloluokka UL 94 V-0.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 1250A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 30 mm. Kisko max. 30x80mm. Paloluokka UL 94 V-0.


