CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-9S 800A/5A lk 1 Ø 35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956043204
Sähkönumero
6706121
Toimittajan tuotenumero
CTD9S8005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 800A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 800A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 35 mm. Kisko max. 35x125mm. Paloluokka UL 94 V-0.
Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 800A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 35 mm. Kisko max. 35x125mm. Paloluokka UL 94 V-0.


