CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - ROG4X 20 - 4000A 1% Ø 179mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956089868
Sähkönumero
6706270
Toimittajan tuotenumero
ROG4X1002M6003X
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja (Rogowski-kela), 20A - 4000A/333mV, tarkkuus 1%, avattava.
Avattava virtamuuntaja paketti (3 kpl) Carlo Gavazzin energia-analysaattoreille (EM210 MV). Ensiövirta 20A - 4000A ja toisiojännite 333mV. Kaapelin max. halkaisija 179 mm. std. 2m kaapelit (erikoistilauksena max. 50m), virta-antureissa värikoodaus (3-vaihetta) helpottamassa kytkentää EM210 energia-analysaattorille.
Avattava virtamuuntaja paketti (3 kpl) Carlo Gavazzin energia-analysaattoreille (EM210 MV). Ensiövirta 20A - 4000A ja toisiojännite 333mV. Kaapelin max. halkaisija 179 mm. std. 2m kaapelit (erikoistilauksena max. 50m), virta-antureissa värikoodaus (3-vaihetta) helpottamassa kytkentää EM210 energia-analysaattorille.


