CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - TCD06BS 32A 0,5% Ø 8,5mm 80cm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - TCD06BS 32A 0,5% Ø 8,5mm 80cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956080001

Sähkönumero

6706145

Toimittajan tuotenumero

TCD06BS3280CMX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 6 x 32A/333mV, tarkkuus 0,5%, avattava, RJ11 kaapeli 80cm

Avattava virtamuuntaja Carlo Gavazzin energia-analysaattorille (EM280). Ensiövirta 32A ja toisiojännite 333mV. Kaapelin max. halkaisija 8,5mm. Asennusta nopeuttavat RJ-11 liittimet.

• Standardin IEC 61869-2 virtaluokkien
0.5 (BX) ja 1 (BS) mukainen
• Kiinteä (BX) tai avattava (BS)
virtamuuntajapaketti
• Ensiövirta: 32 A
• Reikäkoko: 7 mm (BX) tai 8,5 mm
(BS)
• Reikien keskiöiden etäisyys: 17,5 mm
• RJ11-kaapelin pituus: 80, 150 tai 200 cm
• EM280- energiamittari tunnistaa
ensiövirran nimellisarvon automaattisesti
• CE, UL (EM280:n kanssa)