CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - TCD3M 400A/333mV lk1 Ø 20,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956073706
Sähkönumero
6706151
Toimittajan tuotenumero
TCD3M40080CMX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 400A/333mV, tarkkuusluokka 1, avattava. RJ11-liitäntä
Avattava virtamuuntaja Carlo Gavazzi EM271 energia-analysaattorille. Ensiövirta 400A ja toisiojännite 333mV. Kaapelin max. halkaisija 20,5mm. Anturin kaapelipituus 2m. Automaattinen ensiövirran nimellisarvon tunnistus EM271 energia-analysaattorilla. RJ11- liitäntäkaapelin pituus 80cm.
Avattava virtamuuntaja Carlo Gavazzi EM271 energia-analysaattorille. Ensiövirta 400A ja toisiojännite 333mV. Kaapelin max. halkaisija 20,5mm. Anturin kaapelipituus 2m. Automaattinen ensiövirran nimellisarvon tunnistus EM271 energia-analysaattorilla. RJ11- liitäntäkaapelin pituus 80cm.