CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-1X 125A/5A lk 0.5 Ø 23mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956040203
Sähkönumero
6706072
Toimittajan tuotenumero
CTD1X1255AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 125A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus
Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 125A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 23 mm. Kisko max. 20 x 5 mm. Paloluokka UL 94 V-0.
Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 125A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 23 mm. Kisko max. 20 x 5 mm. Paloluokka UL 94 V-0.


