CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 100A/5A lk 0.5 Ø 24mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956039719
Sähkönumero
6706189
Toimittajan tuotenumero
CTD2X1005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 100A/5A, tarkkuusluokka 1, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 100A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 24 mm. Kisko vaakasuora max. 32x5; 30x10; 25x20mm, pystysuora max. 25x12mm. Paloluokka UL 94 V-0.


