Etusivu

CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 400A/5A lk 0.5 Ø 24mm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 400A/5A lk 0.5 Ø 24mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956040364

Sähkönumero

6706081

Toimittajan tuotenumero

CTD2X4005AXXX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 400A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 400A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 24 mm. Kisko vaakasuora max. 32x5; 30x10; 25x20mm, pystysuora max. 25x12mm. Paloluokka UL 94 V-0.