Etusivu

CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 40A/5A lk 0.5 Ø 24mm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 40A/5A lk 0.5 Ø 24mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956040265

Sähkönumero

6706194

Toimittajan tuotenumero

CTD2X405AXXX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 40A/5A, tarkkuusluokka 3, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 40A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 24 mm. Kisko vaakasuora max. 32x5; 30x10; 25x20mm, pystysuora max. 25x12mm. Paloluokka UL 94 V-0.