CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-4X 250A/5A lk 0.5 Ø 51mm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-4X 250A/5A lk 0.5 Ø 51mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956040579

Sähkönumero

6706092

Toimittajan tuotenumero

CTD4X2505AXXX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 250A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus

Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 250A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko vaakasuora max. 64x20; 51x43, pystysuora max. 51x31mm. Paloluokka UL 94 V-0.