CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-4X 800A/5A lk 0.5 Ø 51mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956039856
Sähkönumero
6706095
Toimittajan tuotenumero
CTD4X8005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 800A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus
Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 800A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko vaakasuora max. 64x20; 51x43, pystysuora max. 51x31mm. Paloluokka UL 94 V-0.
Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 800A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko vaakasuora max. 64x20; 51x43, pystysuora max. 51x31mm. Paloluokka UL 94 V-0.


