CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi 4-kan. PWM-himmennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 30 mm
Leveys - 72.6 mm
Korkeus - 18 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056561196
Sähkönumero
4013202
Toimittajan tuotenumero
91110049
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
30 mm
Leveys:
72.6 mm
Korkeus:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Casambi CBU-PWM4 nelikanavainen himmennin 6A
Casambi CBU-PWM4-LR on Bluetooth-ohjattu, nelikanavainen PWM-himmennin, joka on suunniteltu vakiojännitteisille LED-kuormille, kuten LED-nauhoille, LED-spoteille, LED-paneeleille ja vakiojännitteisille LED-moduuleille. Laite integroituu saumattomasti Casambi-verkkoon ja tarjoaa joustavat säädöt erilaisiin valaistusratkaisuihin.
CBU-PWM4-LR voidaan asentaa 12-24 V DC jännitelähteen ja LED-kuorman väliin. Himmentimessä on 1-4 säädettävää kanavaa, joten se soveltuu erityisesti RGBW-värin ja TW-värilämpötilan säätöön.
Kanavien yhteinen maksimilähtövirta on 6 A, ja lähtövirta voidaan jakaa vapaasti kanavien välillä tarpeen mukaan.
Laitteessa on ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojaus, jotka parantavat kestävyyttä ja luotettavuutta.
Laajennettava järjestelmä: Jos valaistusratkaisu vaatii useamman himmentimen, laitteet voidaan yhdistää toimimaan synkronoidusti yhtenä valaisimena tai itsenäisesti erikseen ohjattavina.
Casambi CBU-PWM4-LR on Bluetooth-ohjattu, nelikanavainen PWM-himmennin, joka on suunniteltu vakiojännitteisille LED-kuormille, kuten LED-nauhoille, LED-spoteille, LED-paneeleille ja vakiojännitteisille LED-moduuleille. Laite integroituu saumattomasti Casambi-verkkoon ja tarjoaa joustavat säädöt erilaisiin valaistusratkaisuihin.
CBU-PWM4-LR voidaan asentaa 12-24 V DC jännitelähteen ja LED-kuorman väliin. Himmentimessä on 1-4 säädettävää kanavaa, joten se soveltuu erityisesti RGBW-värin ja TW-värilämpötilan säätöön.
Kanavien yhteinen maksimilähtövirta on 6 A, ja lähtövirta voidaan jakaa vapaasti kanavien välillä tarpeen mukaan.
Laitteessa on ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojaus, jotka parantavat kestävyyttä ja luotettavuutta.
Laajennettava järjestelmä: Jos valaistusratkaisu vaatii useamman himmentimen, laitteet voidaan yhdistää toimimaan synkronoidusti yhtenä valaisimena tai itsenäisesti erikseen ohjattavina.


