CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi basicdim SR 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtövirta - 50...250 mA
Himmennys DALI - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056561202
Sähkönumero
4013157
Toimittajan tuotenumero
91110089
Tukkuerä
1
Lähtövirta:
50...250 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
Syöttöjännite:
220...240 V
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys D4i:
ei
BasicDIM Wireless SR2 – Langaton DALI-ohjausyksikkö
Monipuolinen Casambi-yhteensopiva ohjausyksikkö, joka mahdollistaa langattoman valonohjauksen ilman erillistä yhdyskäytävää. Mukana vedonpoisto itsenäiseen asennukseen.
- Sisältää vedonpoiston erillisasennusta varten
- Nimellislähtövirta 50 mA, hetkellinen maksimi 250 mA
- Esim. 2 mA virtaa käyttävillä DALI-laitteilla voidaan ohjata jopa 25 valaisinta
- Ei tarvitse ulkoista DALI-syöttöä
- Tukee myös langallista painikekytkintä (1 kpl)
- Yhteensopiva DALI-2-standardin kanssa
- Max. DALI-kaapelipituus 300 m (1,5 mm² johdolla)
- Lähtö DALI-väylään: enintään 4 osoitetta (yksittäinen tai ryhmä, laiteprofiilista riippuen)
- Käyttöjännite: 220–240 V
- Lähtövirta DALI: 50 mA
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W
- Käyttölämpötila: -20...+70 °C
- Mitat: 156 × 50 × 22 mm (P × L × K)
- Suojausluokka: IP20
- Takuu: 5 vuotta


