CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi CBU-ASD long range

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päämoduli
Syvyys - 35.8 mm
Leveys - 56.5 mm
Korkeus - 22.3 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560472
Sähkönumero
4013159
Toimittajan tuotenumero
91110100
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päämoduli
Syvyys:
35.8 mm
Leveys:
56.5 mm
Korkeus:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Casambi CBU-ASD ohjausyksikkö long range
CBU-ASD LONG RANGE on langaton, Casambi-yhteensopiva ohjausyksikkö LED- ja halogeeniohjaimille. Se tukee sekä analogisia (0-10V ja 1-10V) että digitaalisia (Standalone DALI) ohjausrajapintoja .
LONG RANGE -versiossa on perinteiseen CBU-ASD:hen verrattuna huomattavasti pidempi kantama: sisätiloissa 50m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200m.
Standalone DALI -toiminnon ansiosta ohjausyksikkö toimii sekä ohjaimena että virtalähteenä, jolloin DALI-liitännällä varustettu LED-ohjain voidaan liittää suoraan ilman erillistä DALI-virtalähdettä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi RGB-, RGBW- ja CCT-säädettävien monikanavaisten valaistusjärjestelmien helpon toteutuksen.
CBU-ASD ohjataan langattomasti Bluetoothia käyttävällä Casambi-sovelluksella. Laitteet muodostavat automaattisesti turvallisen langattoman Mesh-verkon, ja suurtakin määrää valaisimia voidaan ohjata mistä tahansa kohdasta, eikä ulkoista yhdyskäytävämoduulia (gateway) ei tarvita. CBU-ASD:tä voidaan ohjata myös olemassa olevista seinäkytkimistä.
-Takuu: 5v
CBU-ASD LONG RANGE on langaton, Casambi-yhteensopiva ohjausyksikkö LED- ja halogeeniohjaimille. Se tukee sekä analogisia (0-10V ja 1-10V) että digitaalisia (Standalone DALI) ohjausrajapintoja .
LONG RANGE -versiossa on perinteiseen CBU-ASD:hen verrattuna huomattavasti pidempi kantama: sisätiloissa 50m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200m.
Standalone DALI -toiminnon ansiosta ohjausyksikkö toimii sekä ohjaimena että virtalähteenä, jolloin DALI-liitännällä varustettu LED-ohjain voidaan liittää suoraan ilman erillistä DALI-virtalähdettä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi RGB-, RGBW- ja CCT-säädettävien monikanavaisten valaistusjärjestelmien helpon toteutuksen.
CBU-ASD ohjataan langattomasti Bluetoothia käyttävällä Casambi-sovelluksella. Laitteet muodostavat automaattisesti turvallisen langattoman Mesh-verkon, ja suurtakin määrää valaisimia voidaan ohjata mistä tahansa kohdasta, eikä ulkoista yhdyskäytävämoduulia (gateway) ei tarvita. CBU-ASD:tä voidaan ohjata myös olemassa olevista seinäkytkimistä.
-Takuu: 5v


