CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi CBU-TED long range

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päämoduli
Syvyys - 40.4 mm
Leveys - 36.2 mm
Korkeus - 14 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560489
Sähkönumero
4013160
Toimittajan tuotenumero
91110101
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päämoduli
Syvyys:
40.4 mm
Leveys:
36.2 mm
Korkeus:
14 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Casambi CBU-TED himmennin 230VAC long range
CBU-TED LONG RANGE on hehkulamppujen sekä himmennettävien LED-lamppujen ja LED-ohjainten säätöön tarkoitettu laskevan reunan leikkaukseen perustuva Bluetooth-himmennin, joka voidaan liittää Casambi-verkkoon.
LONG RANGE -versiossa on perinteiseen CBU-TEDiin verrattuna huomattavasti pidempi kantama: sisätiloissa 50m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200m.
CBU-TED voidaan asentaa helposti esimerkiksi valaisimen sisään, kattorasian yhteyteen tai perinteisen valokytkimen taakse. Laite tukee ohjausta niin Casambi-sovelluksella (iOS ja Android) kuin tavallisilla seinäkytkimillä, jolloin käytettävyys on erittäin joustavaa.
CBU-TED LONG RANGE on erinomainen valinta kohteisiin, joissa halutaan älykästä valaistusta ilman näkyviä säätölaitteita. CBU-TED tukee jopa 100 W kuormaa ja toimii täysin osana Casambin mesh-verkkoa.
-Takuu: 5v
CBU-TED LONG RANGE on hehkulamppujen sekä himmennettävien LED-lamppujen ja LED-ohjainten säätöön tarkoitettu laskevan reunan leikkaukseen perustuva Bluetooth-himmennin, joka voidaan liittää Casambi-verkkoon.
LONG RANGE -versiossa on perinteiseen CBU-TEDiin verrattuna huomattavasti pidempi kantama: sisätiloissa 50m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200m.
CBU-TED voidaan asentaa helposti esimerkiksi valaisimen sisään, kattorasian yhteyteen tai perinteisen valokytkimen taakse. Laite tukee ohjausta niin Casambi-sovelluksella (iOS ja Android) kuin tavallisilla seinäkytkimillä, jolloin käytettävyys on erittäin joustavaa.
CBU-TED LONG RANGE on erinomainen valinta kohteisiin, joissa halutaan älykästä valaistusta ilman näkyviä säätölaitteita. CBU-TED tukee jopa 100 W kuormaa ja toimii täysin osana Casambin mesh-verkkoa.
-Takuu: 5v


