CASAMBI - Ohjauskomponentti - CASAMBI DALI-KONTR. 32-OS.

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
CASAMBI - Ohjauskomponentti - CASAMBI DALI-KONTR. 32-OS.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain

  • Syvyys - 36.3 mm

  • Leveys - 40.4 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811329676

Sähkönumero

4013199

Toimittajan tuotenumero

91110145

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen valaistuksenohjain

Syvyys:

36.3 mm

Leveys:

40.4 mm

Korkeus:

14 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

CASAMBI SALVADOR DALI-KONTROLLERI 32

Casambi Salvador on käytännöllinen ratkaisu DALI-valaistusjärjestelmien hallintaan. Sen avulla voit toteuttaa DALI-ympäristön perinteisellä kaapeloinnilla ja DALI-yhteensopivilla valaisimilla ilman monimutkaista DALI-kontrollerin konfigurointia. Salvador otetaan käyttöön ja asetetaan helposti Casambi-sovelluksella, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Järjestelmään voidaan lisätä langattomia painikkeita, Casambi-antureita ja muita laitteita, jotka liitetään samaan verkkoon saumattomasti. Salvador tukee jopa 32 DALI-osoitetta, ja se sopii erinomaisesti laajennettaviin valaistusratkaisuihin.

Huomioithan, että Salvador 1000 -sarja tarvitsee toimiakseen erillisen DALI-virtalähteen. Laite tukee DALI-standardien D4i, DALI DT6 ja DALI DT8 protokollia, mikä mahdollistaa monipuolisen valaistuksen ohjauksen.