CASAMBI - Ohjauskomponentti - CASAMBI DALI-KONTR. 64-OS.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 36.3 mm
Leveys - 40.4 mm
Korkeus - 14 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811329683
Sähkönumero
4013200
Toimittajan tuotenumero
91110146
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
36.3 mm
Leveys:
40.4 mm
Korkeus:
14 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
CASAMBI SALVADOR DALI-KONTROLLERI 64 Casambi Salvador on käytännöllinen ratkaisu DALI-valaistusjärjestelmien hallintaan. Sen avulla voit toteuttaa DALI-ympäristön perinteisellä kaapeloinnilla ja DALI-yhteensopivilla valaisimilla ilman monimutkaista DALI-kontrollerin konfigurointia. Salvador otetaan käyttöön ja asetetaan helposti Casambi-sovelluksella, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja käyttäjäystävällistä.
Järjestelmään voidaan lisätä langattomia painikkeita, Casambi-antureita ja muita laitteita, jotka liitetään samaan verkkoon saumattomasti. Salvador tukee jopa 64 DALI-osoitetta, ja se sopii erinomaisesti laajennettaviin valaistusratkaisuihin.
Huomioithan, että Salvador 1000 -sarja tarvitsee toimiakseen erillisen DALI-virtalähteen. Laite tukee DALI-standardien D4i, DALI DT6 ja DALI DT8 protokollia, mikä mahdollistaa monipuolisen valaistuksen ohjauksen.
Järjestelmään voidaan lisätä langattomia painikkeita, Casambi-antureita ja muita laitteita, jotka liitetään samaan verkkoon saumattomasti. Salvador tukee jopa 64 DALI-osoitetta, ja se sopii erinomaisesti laajennettaviin valaistusratkaisuihin.
Huomioithan, että Salvador 1000 -sarja tarvitsee toimiakseen erillisen DALI-virtalähteen. Laite tukee DALI-standardien D4i, DALI DT6 ja DALI DT8 protokollia, mikä mahdollistaa monipuolisen valaistuksen ohjauksen.


