CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi Gateway CGW-001-PSU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päämoduli
Syvyys - 73.7 mm
Leveys - 100.8 mm
Korkeus - 29.3 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560540
Sähkönumero
4013167
Toimittajan tuotenumero
91110098
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päämoduli
Syvyys:
73.7 mm
Leveys:
100.8 mm
Korkeus:
29.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Casambi Gateway CGW-001-PSU
Casambi Gateway CGW-001-PSU (Power Supply Unit) on sisäkäyttöön tarkoitettu yhdyskäytävälaite, joka mahdollistaa Casambi-valaistusverkon ohjaamisen ja valvonnan etänä internetin välityksellä.
Casambi Gateway ei itsessään tarjoa käyttöliittymää, vaan mahdollistaa Casambi-verkon ohjaamisen etänä Casambi-sovelluksella. Etäyhteyden kautta voit tehdä suurimman osan samoista säädöistä kuin paikallisesti:
- Himmentää tai sammuttaa yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä
- Himmentää tai kytkeä päälle/pois päältä koko verkko
- Kytkeä valaistustilat ja animaatiot päälle/pois päältä
- Säätää värilämpötilaa, sävyä ja kylläisyyttä sovelluksen liukusäätimellä
- Luoda ja muokata ajastimia
Gateway ei mahdollista uusien laitteiden liittämistä verkkoon, laitteiden konfigurointia tai firmware-päivitysten tekoa, vaan ne tulee tehdä suoraan Casambi-sovelluksessa.
Toimii Casambin Evolution-laiteohjelmiston kanssa . Yhdellä Gatewaylla voidaan hallita vain yhtä Casambi-verkkoa. Jokainen erillinen Casambi-verkko tarvitsee siis oman Gatewaynsa.
Casambi Gateway CGW-001-PSU sisältää virtalähteen, joka on yhteensopiva EU:n, UK:n, Yhdysvaltojen, Australian ja Kiinan alueiden kanssa.
Vain sisäkäyttöön.
Takuu 5 vuotta.
Casambi Gateway CGW-001-PSU (Power Supply Unit) on sisäkäyttöön tarkoitettu yhdyskäytävälaite, joka mahdollistaa Casambi-valaistusverkon ohjaamisen ja valvonnan etänä internetin välityksellä.
Casambi Gateway ei itsessään tarjoa käyttöliittymää, vaan mahdollistaa Casambi-verkon ohjaamisen etänä Casambi-sovelluksella. Etäyhteyden kautta voit tehdä suurimman osan samoista säädöistä kuin paikallisesti:
- Himmentää tai sammuttaa yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä
- Himmentää tai kytkeä päälle/pois päältä koko verkko
- Kytkeä valaistustilat ja animaatiot päälle/pois päältä
- Säätää värilämpötilaa, sävyä ja kylläisyyttä sovelluksen liukusäätimellä
- Luoda ja muokata ajastimia
Gateway ei mahdollista uusien laitteiden liittämistä verkkoon, laitteiden konfigurointia tai firmware-päivitysten tekoa, vaan ne tulee tehdä suoraan Casambi-sovelluksessa.
Toimii Casambin Evolution-laiteohjelmiston kanssa . Yhdellä Gatewaylla voidaan hallita vain yhtä Casambi-verkkoa. Jokainen erillinen Casambi-verkko tarvitsee siis oman Gatewaynsa.
Casambi Gateway CGW-001-PSU sisältää virtalähteen, joka on yhteensopiva EU:n, UK:n, Yhdysvaltojen, Australian ja Kiinan alueiden kanssa.
Vain sisäkäyttöön.
Takuu 5 vuotta.


