CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi himmennin 230VAC

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain

  • Syvyys - 35 mm

  • Leveys - 103 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560939

Sähkönumero

4013201

Toimittajan tuotenumero

91110151

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen valaistuksenohjain

Syvyys:

35 mm

Leveys:

103 mm

Korkeus:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Casambi 230VAC HIMMENNIN 2A, 460W LONG RANGE

Casambi TRED-L-CSB-2A on edistyksellinen Long Range -versio himmentimestä, joka tarjoaa joustavaa ja tehokasta valaistuksen säätöä. Se on suunniteltu himmennettävien hehkulamppujen, LED-lamppujen ja LED-ohjainten hallintaan, mikä mahdollistaa monipuoliset valaistusratkaisut.

Laite hyödyntää laskevan reunan leikkaukseen perustuvaa himmennystekniikkaa ja on yhteensopiva Casambi-valaistusjärjestelmän kanssa, jolloin valaistusta voidaan ohjata helposti langattomasti Bluetoothin välityksellä.

Himmennin on varustettu vedonpoistajilla sekä tulo- että lähtökaapeleille, mikä takaa turvallisen ja luotettavan asennuksen. Laite on tarkoitettu kuivantilan käyttöön ja soveltuu erilaisiin sisätilaratkaisuihin. Maksimikapasiteetti on 2A, mikä vastaa 460W kuormaa, joten se sopii useiden eri valaistuslaitteiden ohjaukseen.

Casambi TRED-L-CSB-2A tarjoaa laadukasta valaistuksen säätöä pitkällä toimintaetäisyydellä (avoimessa tilassa jopa 75 m) ja älykkäillä ominaisuuksilla, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan nykyaikaisiin valaistusjärjestelmiin.

Suurin kuormitus eri valonlähdetyypeille:

Hehkulamput ja halogeenit
Enintään 460 W (käyttöjännite 230 V)
Enintään 240 W (käyttöjännite 120 V)

Himmennettävät LED- ja energiansäästölamput (CFL)
Enintään 150 W (käyttöjännite 230 V)
Enintään 75 W (käyttöjännite 120 V)

Trailing Edge -yhteensopivat LED-virtalähteet ja elektroniset muuntajat
Enintään 150 W (käyttöjännite 230 V)
Enintään 75 W (käyttöjännite 120 V)