CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi kellotahdistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 74 mm
Leveys - 68 mm
Korkeus - 42 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350030774062
Sähkönumero
4013113
Toimittajan tuotenumero
91110028
Tukkuerä
1
Syvyys:
74 mm
Leveys:
68 mm
Korkeus:
42 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Casambi BTWCM kellotahdistin
Casambi BTWCM on älykäs ja tehokas kellotahdistin, joka toimii Casambi-järjestelmien varmistimena sähkökatkoksien aikana. Laite synkronoi automaattisesti astro-kellon ja muut aikaperusteiset toiminnot, jotta järjestelmä toimii ilman katkoksia.
BTWCM toimitetaan valmiina paketissa, joka sisältää B12WCM-moduulin, pikaliittimen sekä tehokkaan litiumioniakun (2600 mAh). Akun kesto jopa 19 tuntia, mikä on riittävä useimpiin sähkökatkoksiin. Laite on plug-in-tyyppinen, ja se voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan pistorasiaan ilman erillistä sähköasennusta.
Laite toimii 90-264V AC -syötöllä ja antaa ulostulona 12V DC jännitteen 2,1 A virralla. Mukana toimitetaan 1 metrin kaapeli sekä 290 mm tehokaapeli DC-liittimellä (OD 5,5 mm / ID 2,5 mm).
Kompakti koko, sisäkäyttöön tarkoitettu rakenne (IP20) ja 2 vuoden takuu tekevät BTWCM:stä huolettoman ja toimintavarman lisäyksen Casambi-järjestelmiin.
Casambi BTWCM on älykäs ja tehokas kellotahdistin, joka toimii Casambi-järjestelmien varmistimena sähkökatkoksien aikana. Laite synkronoi automaattisesti astro-kellon ja muut aikaperusteiset toiminnot, jotta järjestelmä toimii ilman katkoksia.
BTWCM toimitetaan valmiina paketissa, joka sisältää B12WCM-moduulin, pikaliittimen sekä tehokkaan litiumioniakun (2600 mAh). Akun kesto jopa 19 tuntia, mikä on riittävä useimpiin sähkökatkoksiin. Laite on plug-in-tyyppinen, ja se voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan pistorasiaan ilman erillistä sähköasennusta.
Laite toimii 90-264V AC -syötöllä ja antaa ulostulona 12V DC jännitteen 2,1 A virralla. Mukana toimitetaan 1 metrin kaapeli sekä 290 mm tehokaapeli DC-liittimellä (OD 5,5 mm / ID 2,5 mm).
Kompakti koko, sisäkäyttöön tarkoitettu rakenne (IP20) ja 2 vuoden takuu tekevät BTWCM:stä huolettoman ja toimintavarman lisäyksen Casambi-järjestelmiin.


