CASAMBI - Ohjauskomponentti - CASAMBI MINI-1C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 56 mm
Leveys - 68 mm
Korkeus - 35 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560779
Sähkönumero
4013185
Toimittajan tuotenumero
91110121
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
56 mm
Leveys:
68 mm
Korkeus:
35 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
CASAMBI MINI-1C
MINI-1CV Casambi on kompakti Casambi-yhteensopiva LED-himmennin. Yksikanavainen (1CV)PWM-himmennin soveltuu 12-24-48 VDC LED-valonohjaukseen, jolloin valaistusta voidaan ohjata ja himmentää helposti mobiililaitteen avulla. Pienen kokonsa ansiosta MINI-1CV soveltuu erityisesti valaisimen sisälle asennettavaksi.
Kanava: 1
Syöttöjännite: 12-24-48 VDC
Maksimikuorma: riippuu syöttöjännitteestä
Käyttö: Soveltuu pienikokoisiin tiloihin ja valaisimen sisälle asennettavaksi
Takuu: 5 vuotta
MINI-1CV Casambi on kompakti Casambi-yhteensopiva LED-himmennin. Yksikanavainen (1CV)PWM-himmennin soveltuu 12-24-48 VDC LED-valonohjaukseen, jolloin valaistusta voidaan ohjata ja himmentää helposti mobiililaitteen avulla. Pienen kokonsa ansiosta MINI-1CV soveltuu erityisesti valaisimen sisälle asennettavaksi.
Kanava: 1
Syöttöjännite: 12-24-48 VDC
Maksimikuorma: riippuu syöttöjännitteestä
Käyttö: Soveltuu pienikokoisiin tiloihin ja valaisimen sisälle asennettavaksi
Takuu: 5 vuotta


