CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi R3000WCM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350030770026
Sähkönumero
4013156
Toimittajan tuotenumero
91110085
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Casambi R3000WCM rele 13A
Casambi R3000WCM on älykäs Bluetooth-rele, joka mahdollistaa erilaisten kuormien (jopa 13A) päälle- ja poiskytkennän. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tavalliset himmentimet eivät riitä, kuten teollisuusvalaisimien, sähkömoottoreiden tai pistorasioiden ohjaamiseen.
Laite sopii seinärasia-asennukseen ja on varustettu kahdella sisääntulolla jousipalautteisille painikkeille. Tämän ansiosta voit esimerkiksi ohjata itse relettä yhdellä painikkeella ja Casambi-sovelluksen valaistustiloja toisella. Rele säilyttää viimeisimmän tilansa myös sähkökatkon jälkeen.
R3000WCM tukee kahta toimintaprofiilia:
ON/OFF – rele aktivoidaan tai deaktivoidaan painikkeella
ON WHILE PRESS – rele pysyy päällä niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna
Kompakti koko, luotettava toiminta ja monipuoliset ohjausmahdollisuudet tekevät R3000WCM:stä täydellisen komponentin suuriin kuormiin perustuvissa älyvalaistusratkaisuissa.
Takuu 2 v
Casambi R3000WCM on älykäs Bluetooth-rele, joka mahdollistaa erilaisten kuormien (jopa 13A) päälle- ja poiskytkennän. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tavalliset himmentimet eivät riitä, kuten teollisuusvalaisimien, sähkömoottoreiden tai pistorasioiden ohjaamiseen.
Laite sopii seinärasia-asennukseen ja on varustettu kahdella sisääntulolla jousipalautteisille painikkeille. Tämän ansiosta voit esimerkiksi ohjata itse relettä yhdellä painikkeella ja Casambi-sovelluksen valaistustiloja toisella. Rele säilyttää viimeisimmän tilansa myös sähkökatkon jälkeen.
R3000WCM tukee kahta toimintaprofiilia:
ON/OFF – rele aktivoidaan tai deaktivoidaan painikkeella
ON WHILE PRESS – rele pysyy päällä niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna
Kompakti koko, luotettava toiminta ja monipuoliset ohjausmahdollisuudet tekevät R3000WCM:stä täydellisen komponentin suuriin kuormiin perustuvissa älyvalaistusratkaisuissa.
Takuu 2 v


