CASEMET - Teräskotelo maal.1000x1200x300 - EFEF10012030A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal.1000x1200x300 - EFEF10012030A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 1000 mm

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

508 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677158421

Sähkönumero

3440462

Toimittajan tuotenumero

EFEF10012030A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 1000 x 1200 x 300 mm, 4 laippa-aukkoa, polyesterimaalattu teräs

Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan