CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP10010030D CUBO E

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP10010030D CUBO E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 1000 mm

  • Korkeus - 1000 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

488 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677179846

Sähkönumero

3449168

Toimittajan tuotenumero

ESSP10010030D

Tukkuerä

2

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

2

Pintamateriaali:

muu

Lukkojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 1000 x 1000 x 300 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan