CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP303015 CUBO E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 300 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677179532
Sähkönumero
3449137
Toimittajan tuotenumero
ESSP303015
Tukkuerä
34
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
300 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
150 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Lukkojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.
CASEMET -tuote
Tutustu CASEMET-sarjaan


