CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP304020 CUBO E

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP304020 CUBO E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

52 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677179556

Sähkönumero

3449139

Toimittajan tuotenumero

ESSP304020

Tukkuerä

48

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Lukkojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 300 x 400 x 200 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan