CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP301508 CUBO F

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP301508 CUBO F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677189562

Sähkönumero

3449221

Toimittajan tuotenumero

FSUP301508

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

300 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

80 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 300 x 150 x 80 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs

Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan