CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP402012 CUBO F

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP402012 CUBO F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677189746

Sähkönumero

3449239

Toimittajan tuotenumero

FSUP402012

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

400 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

120 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 400 x 200 x 120 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs

Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan