CASEMET - Teräskotelo maal.240x280x138mm - EOL242814A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Leveys - 240 mm
Korkeus - 280 mm
Syvyys - 138 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677198953
Sähkönumero
3440610
Toimittajan tuotenumero
EOL242814A
Tukkuerä
40
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Leveys:
240 mm
Korkeus:
280 mm
Syvyys:
138 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.
CASEMET -tuote
Tutustu CASEMET-sarjaan


