CASEMET - Teräskotelo maal.280x280x193mm - EOO282819A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal.280x280x193mm - EOO282819A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 280 mm

  • Syvyys - 193 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677198991

Sähkönumero

3440618

Toimittajan tuotenumero

EOO282819A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

280 mm

Korkeus:

280 mm

Syvyys:

193 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 280 x 280 x 193 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs

Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan