CASEMET - Teräskotelo maal.380x380x138mm - EOR383814A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal.380x380x138mm - EOR383814A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 380 mm

  • Syvyys - 138 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677199028

Sähkönumero

3440624

Toimittajan tuotenumero

EOR383814A

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

380 mm

Korkeus:

380 mm

Syvyys:

138 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 380 x 380 x 138 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs

Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan