CASEMET - Teräskotelo maal. 400x300x200 - EFEF403020A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal. 400x300x200 - EFEF403020A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677158186

Sähkönumero

3440414

Toimittajan tuotenumero

EFEF403020A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

400 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

200 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 400 x 300 x 200 mm, 1 laippa-aukko, polyesterimaalattu teräs

Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.

CASEMET -tuote

Tutustu CASEMET-sarjaan