CASTOR - Putkikiinnike, harmaa - AKS 20 (1pss=200kpl)

Castor As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 20...20 mm

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Kiinnitystapa - muotoonvalettu pikakiinnitys

  • Väri - harmaa

  • Laajennettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9008439408009

Sähkönumero

1323163

Toimittajan tuotenumero

1323163

Tukkuerä

16

Halkaisija:

20...20 mm

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muotoonvalettu pikakiinnitys

Väri:

harmaa

Laajennettavissa:

ei

Putkikiinnike AKS 20 all in 1 Yhd. EC