Catu - panosrasia kal. 9x17 - 60MP21310 panosrasia pak 50kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 2.6 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 2.4 kg
Poraistukan kapasiteetti - 1.5...13 mm
Max. vääntömomentti - 88 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340192510516
Sähkönumero
9764606
Toimittajan tuotenumero
60MP21310
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
2.6 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
2.4 kg
Poraistukan kapasiteetti:
1.5...13 mm
Max. vääntömomentti:
88 Nm
Poran halkaisija teräs 1. vaihde:
13 mm
Poran halkaisija puu 1. vaihde:
50 mm