CEAM - Automaatiokaapeli - Li9YC11Y 2x2x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Johdintunniste - väri
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0270889
Toimittajan tuotenumero
6007991
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdintunniste:
väri
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön ja muihin jatkuvassa liik\u0002keessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientite\u0002ollisuuden tarpeisiin
- Johdinluokka: erittäin hienolankainen, luokka 6


