CEAM - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli - LIYCY 4x0,75 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Johdineriste - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002705843
Sähkönumero
0270584
Toimittajan tuotenumero
LIYCY 4X0,75
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Häiriösuojattu tietoverkkokaapeli PVC LIYCY 4X0,75 Harmaa 250V Kela 500m
Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
- Hienolankainen luokka 5
- Tinattu kuparipunos
- Värikoodattu (DIN47100)