CEAM - Tiedonsiirtokaapeli - LIYY 6x0,25 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002708486
Sähkönumero
0270848
Toimittajan tuotenumero
LIYY 6X0,25
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Tietoverkkokaapeli PVC, LIYY 6X0,25 Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
- Hienolankainen luokka 5
- Värikoodattu (DIN47100)



