CEDERROTH - Ensiaputarvike - Ensiapuasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310800028566
Sähkönumero
6310500
Toimittajan tuotenumero
51011026
Tukkuerä
1
Cederroth Ensiapuasema on ensiapupakkauksen perusta. Ensiapuasemastalöytyy tarvikkeet monenlaisten vammojen ensiapuun, kuten haavoihin taipalovammoihin. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkinolosuhteisiin.
Cederrothin ensiapuasema on ensiapupakkauksen perusta. Ensiapuasemasta löytyy tarvikkeet monenlaisten vammojen ensiapuun, kuten haavoihin tai palovammoihin. Tarvikkeet ovat läpinäkyvän kannen ansiosta selkeästi havaittavissa ja täydennystarpeet näkee yhdellä silmäyksellä. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin. Ensiapuasemassa myös lokerikko täydennystarvikkeille. Tuotteissa kuvalliset käyttöohjeet. Muovi Cederrothin Ensiapuasemissa ja automaateissa on kesästä 2025 lähtien valmistettu >92 % kierrätysmuovista. Sisältö: 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910) 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911) 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos10 x 10 cm (REF 901900) 1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml (REF 726000) 1 Soft Foam laastariautomaatti, sis. Soft Foam laastari beige 6 cm x 2 m (REF 51011019) 1 Salvequick laastariautomaatti, sis. kangaslaastari, 40 kpl (REF 6444) muovilaastari, 45 kpl (REF6036) 1 Salvequick haavapyyhe, 20 kpl (REF 323700) 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596) 1 Ensiapuohje 1 Avain laastariautomaattien täydentämiseen 1 Asennusohje Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm
Cederrothin ensiapuasema on ensiapupakkauksen perusta. Ensiapuasemasta löytyy tarvikkeet monenlaisten vammojen ensiapuun, kuten haavoihin tai palovammoihin. Tarvikkeet ovat läpinäkyvän kannen ansiosta selkeästi havaittavissa ja täydennystarpeet näkee yhdellä silmäyksellä. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin. Ensiapuasemassa myös lokerikko täydennystarvikkeille. Tuotteissa kuvalliset käyttöohjeet. Muovi Cederrothin Ensiapuasemissa ja automaateissa on kesästä 2025 lähtien valmistettu >92 % kierrätysmuovista. Sisältö: 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910) 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911) 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos10 x 10 cm (REF 901900) 1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml (REF 726000) 1 Soft Foam laastariautomaatti, sis. Soft Foam laastari beige 6 cm x 2 m (REF 51011019) 1 Salvequick laastariautomaatti, sis. kangaslaastari, 40 kpl (REF 6444) muovilaastari, 45 kpl (REF6036) 1 Salvequick haavapyyhe, 20 kpl (REF 323700) 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596) 1 Ensiapuohje 1 Avain laastariautomaattien täydentämiseen 1 Asennusohje Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm


