CEDERROTH - Ensiaputarvike - Palovammalaast.sin.10kpl 74x45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310619019038
Sähkönumero
6310514
Toimittajan tuotenumero
901903
Tukkuerä
1
Cederroth Burn Cover palovammalaastarit suojaavat, kosteuttaavat jalievittävät kipua pienten palovammojen jatkohoidossa. Haavatyyny koostuuvesipitoisesta hydrogeelistä.
Cederroth Burn Cover laastarit suojaavat ja lievittävät kipua pienten palovammoijen jatkohoidossa. Käytetään palovamman jäähdyttämisen jälkeen suojaamiseen ja/ tai kivunhoitoon. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli peittää ihon hermopäätteet ja auttaa näin vähentämään kivun tunnetta. Samalla kosteuttava vaikutus nopeuttaa palovamman paranemista ja ehkäisee arpikudoksen muodostumista. Haavatyyny ei tartu haavaan. Burn Cover laastari sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin. Roiskevesitiivis. Pakkauksessa 10 steriiliä laastaria (74 x 45 cm).
Cederroth Burn Cover laastarit suojaavat ja lievittävät kipua pienten palovammoijen jatkohoidossa. Käytetään palovamman jäähdyttämisen jälkeen suojaamiseen ja/ tai kivunhoitoon. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli peittää ihon hermopäätteet ja auttaa näin vähentämään kivun tunnetta. Samalla kosteuttava vaikutus nopeuttaa palovamman paranemista ja ehkäisee arpikudoksen muodostumista. Haavatyyny ei tartu haavaan. Burn Cover laastari sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin. Roiskevesitiivis. Pakkauksessa 10 steriiliä laastaria (74 x 45 cm).


